Schneider Electric - SpaceLogic KNX - Ventiloconvecteur - 2 et 4 tubes - 0-10v - MTN6730-0003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue - Non
grandeur de commande commutable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481029904
Réf. Sonepar
01887102990
Réf. Fournisseur
MTN6730-0003
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue:
Non
grandeur de commande commutable:
Oui
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Oui
fonction de protection des vannes:
Oui
commutation manuelle:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
Courant de coupure max. (charge résistive):
16 A
nombre de sorties:
3
courant de sortie max.:
16 A
tension de commutation:
250...250 V
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
61.5 mm
Les Atouts de l'article:
Ce contrôleur de ventilo-convecteur 0-10 V SpaceLogic KNX de Schneider Electric fonctionne par type de bus KNX. Fabriqué dans le respect de l'environnement, il est un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses. Cet actionneur fonctionne avec le système de bus KNX.