Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - SpaceLogic - Moteur FORTA 24V 800N signal 0..10V/3pts - 8800310030

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - autre

  • couple - 10 Nm

  • longueur de course - 51 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552013195

Réf. Sonepar

01887201319

Réf. Fournisseur

8800310030

Réf. Commerciale

Schneider Electric

signal de commande:

autre

couple:

10 Nm

longueur de course:

51 mm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

aluminium

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

24 V CA

modèle:

linéaire

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Oui

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

100 m

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

autre

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Oui

type de fonction de sécurité:

autre

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Oui

contacts auxiliaires:

Oui

signal d'état:

sans

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Oui

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Non

durée de fonctionnement:

30 s

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

800 N

course à réglage automatique:

Oui

avec fonction de sûreté:

Non

Degré de protection (NEMA):

3

énergie élec. max. accumulée:

15 VA

humidité relative tolérée:

0...90 %

température ambiante:

-10...50 °C

hauteur:

132 mm

largeur:

177 mm

profondeur:

255 mm

antidéflagration:

Non

SpaceLogic - Moteur FORTA 24V 800N signal 0..10V/3pts - modèle actionneur : M400 - tension d'alimentation nominale : 24 V CA/CC - degré de protection : IP54 - cycle de fonctionnement : 20%

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce moteur 800N se greffe sur une vanne et permet sa régulation.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce produit est commandé par un signal 3 points ou un signal de commande analogique 0-10V. De taille réduite, ce moteur peut s'intégrer dans de petites installations.

Le saviez-vous ?

Il est à associer avec des vannes à sièges SpaceLogic de Schneider Electric.



Les Atouts de la gamme:

SpaceLogic est la gamme de contrôleurs, de capteurs, de vannes, d'actionneurs et d'autres dispositifs qui fournissent des solutions d'automatisation des bâtiments fiables, efficaces et sûres dans les bâtiments commerciaux et résidentiels.



Quelques mots du fabricant :

  • Sélection du système et des plages de fonctionnement
  • Retour de position 2-10V en standard
  • Relais de fin de course auxiliaire (2 x SPDT) disponibles en option
  • Dérogation manuelle du moteur sans couper l'alimentation