Schneider Electric - SpaceLogic - Sonde température pour ventilo-convecteur câble 2m - 5123058000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - SpaceLogic - Sonde température pour ventilo-convecteur câble 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 100 mm

  • plage de mesure - -40...100 °C

  • matériau - acier inoxydable

  • modèle - borne

  • longueur de câble de raccordement - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552011986

Réf. Sonepar

01887201198

Réf. Fournisseur

5123058000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

longueur de sonde:

100 mm

plage de mesure:

-40...100 °C

matériau:

acier inoxydable

modèle:

borne

longueur de câble de raccordement:

2 m

SpaceLogic - Sonde température pour ventilo-convecteur câble 2m - Tube acier inoxydable - Support de fixation fournit

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette sonde température permet de mesurer la température de l'air dans les applications de ventilo-convecteurs.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

5123058000 se compose d'une sonde, équipée d'un tube acier inoxydable et d'un support de fixation.

Le saviez-vous ?

Ce produit est compatible avec tous les contrôleurs de zoning de Schneider Electric.



Les Atouts de la gamme:

SpaceLogic est la gamme de contrôleurs, de capteurs, de vannes, d'actionneurs et d'autres dispositifs qui fournissent des solutions d'automatisation des bâtiments fiables, efficaces et sûres dans les bâtiments commerciaux et résidentiels.



Quelques mots du fabricant :

  • Convient pour la température de l'air dans les applications de ventilo-convecteurs
  • Tube en acier inoxydable