fin de vie

Schneider Electric - Spacial - chassis plein serigraphie - acier galv. - pour coffret H=700xL=500mm - NSYMS75

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 650 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480183850

Réf. Sonepar

00020055385

Réf. Fournisseur

NSYMS75

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

450 mm

hauteur:

650 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

matériau:

acier

Spacial CRN | S3D | S3X | Thalassa PLM - platine de montage pour enveloppe 700 x 500mm - acier galvanisé - sérigraphié - hauteur 650mm - largeur 450mm - profondeur 125mm - modèle de grille centimétrique