Schneider Electric - STD - télévariateur - 1000W - SAE - commande de scénario - CCTDD20004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - variateur
tension de commande 1 - 12...30 V
type de tension de commande 1 - AC/DC
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
plage temporelle - 0...0 min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480160677
Réf. Sonepar
01887016067
Réf. Fournisseur
CCTDD20004
Marque
Schneider Electric
fonction:
variateur
tension de commande 1:
12...30 V
type de tension de commande 1:
AC/DC
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
plage temporelle:
0...0 min
mode de pose:
rail DIN
fonction centrale ARRÊT:
Oui
commutateur de groupe:
Non
fonction anti-panique:
Non
simulation de présence:
Non
minuterie d'escalier et avertissement:
Non
fonction d'arrêt différé, nombre de canaux:
0
nombre de canaux de variation universels:
1
nombre de fonctions de variation:
1
fonction de courant de surcharge, canaux:
0
commande de volets roulants/protection contre le soleil, nombre de canaux:
0
programme hebdomadaire:
Non
programme astronomique:
Non
détecteur de pluie:
Oui
nombre de canaux:
5
extension de module jusqu'aux canaux max.:
20
finition des contacts:
contact à fermeture
tension de commande 2:
0...0 V
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
0 A
puissance de variation par canal:
1000 W
tension assignée (Ue):
230...230 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
4
largeur:
72 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
62 mm




