Schneider Electric - STD - télévariateur - lampes fluorescentes 1-10V - DIN - commde éclairage simple - CCTDD20011

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - STD - télévariateur - lampes fluorescentes 1-10V - DIN - commde éclairage simple

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - variateur

  • tension de commande 1 - 12...30 V

  • type de tension de commande 1 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • plage temporelle - 0...0 min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480160684

Réf. Sonepar

01887016068

Réf. Fournisseur

CCTDD20011

Marque

Schneider Electric

fonction:

variateur

tension de commande 1:

12...30 V

type de tension de commande 1:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

plage temporelle:

0...0 min

mode de pose:

rail DIN

fonction centrale ARRÊT:

Oui

commutateur de groupe:

Non

fonction anti-panique:

Non

simulation de présence:

Non

minuterie d'escalier et avertissement:

Non

fonction d'arrêt différé, nombre de canaux:

0

nombre de canaux de variation universels:

1

nombre de fonctions de variation:

1

fonction de courant de surcharge, canaux:

0

commande de volets roulants/protection contre le soleil, nombre de canaux:

0

programme hebdomadaire:

Non

programme astronomique:

Non

détecteur de pluie:

Non

nombre de canaux:

1

extension de module jusqu'aux canaux max.:

0

finition des contacts:

contact à fermeture

tension de commande 2:

0...0 V

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

0 A

puissance de variation par canal:

1500 W

tension assignée (Ue):

230...230 V

fréquence assignée:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

72 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

62 mm

Acti 9 - STD - télévariateur - lampes fluorescentes 1-10V - DIN - commande éclairage simple - H85mmxL72mmxP62mm - IP20 - 8 pas de 9mm - raccordement : bornes à vis, 2 câbles de 4 mm² haut