Schneider Electric - Support d'accessoires Easy Rack vertical 0U, pour 42U, quantité 2 - ER7RCC42

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Support d'accessoires Easy Rack vertical 0U, pour 42U, quantité 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304428312

Réf. Sonepar

01887442831

Réf. Fournisseur

ER7RCC42

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

couleur:

noir

numéro RAL:

0

largeur:

129 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

1868 mm

longueur:

10 mm

diamètre:

0 mm

Support d'accessoires Easy Rack vertical 0U, pour 42U, quantité 2, conception intelligente, riche en fonctionnalités et économique, L 180mm /H 80mm / P 1140mm, noir

Les Atouts de l'article:

Cet ensemble de supports d'accessoires de rack vertical de 42U est conçu pour optimiser l'espace dans un rack.La fixation verticale des accessoires les sécurise et facilite l'accès aux équipements les opérations de maintenance. Ce produit est conforme aux normes environnementales strictes, telles que la réglementation RoHS et la directive REACh, contribuant ainsi à un engagement écologique.



Quelques mots du fabricant :

  • Optimisation de l'espace dans le rack
  • Sécurisation des accessoires et meilleure identification des équipements
  • Produit Green Premium