Schneider Electric - Support d'accessoires Easy Rack vertical 0U, pour 24U, quantité 2 - ER7RCC24

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Support d'accessoires Easy Rack vertical 0U, pour 24U, quantité 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 24

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304428336

Réf. Sonepar

01887442833

Réf. Fournisseur

ER7RCC24

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

24

couleur:

noir

numéro RAL:

0

largeur:

129 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

1075 mm

longueur:

10 mm

diamètre:

0 mm

Support d'accessoires Easy Rack vertical 0U, pour 24U, quantité 2, conception intelligente, riche en fonctionnalités et économique, L 80mm /H 80mm / P 1140mm, noir

Les Atouts de l'article:

Cet ensemble de supports d'accessoires de rack vertical de 24U est conçu pour optimiser l'espace dans un rack.La fixation verticale des accessoires les sécurise et facilite l'accès aux équipements les opérations de maintenance. Ce produit est conforme aux normes environnementales strictes, telles que la réglementation RoHS et la directive REACh, contribuant ainsi à un engagement écologique.



Quelques mots du fabricant :

  • Optimisation de l'espace dans le rack
  • Sécurisation des accessoires et meilleure identification des équipements
  • Produit Green Premium