Schneider Electric - Support d'accessoires Easy Rack vertical 0U, pour 48U, quantité 2 - ER7RCC48
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 48
couleur - noir
numéro RAL - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
731304428329
Réf. Sonepar
01887442832
Réf. Fournisseur
ER7RCC48
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
48
couleur:
noir
numéro RAL:
0
largeur:
129 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
hauteur:
2135 mm
longueur:
10 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Cet ensemble de supports d'accessoires de rack vertical de 48U est conçu pour optimiser l'espace dans un rack.La fixation verticale des accessoires les sécurise et facilite l'accès aux équipements les opérations de maintenance. Ce produit est conforme aux normes environnementales strictes, telles que la réglementation RoHS et la directive REACh, contribuant ainsi à un engagement écologique.
Quelques mots du fabricant :
- Optimisation de l'espace dans le rack
- Sécurisation des accessoires et meilleure identification des équipements
- Produit Green Premium


