Schneider Electric - Support de câble EasyRack 42U, vertical, pour Rack de 800mm de largeur - ER7VCM42

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Support de câble EasyRack 42U, vertical, pour Rack de 800mm de largeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304428374

Réf. Sonepar

01887442837

Réf. Fournisseur

ER7VCM42

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

couleur:

noir

numéro RAL:

0

largeur:

95 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

1860 mm

longueur:

945 mm

diamètre:

0 mm

Support de câble EasyRack 42U, vertical, pour Rack de 800mm de largeur, L 120mm /H 130mm / P 1970mm, noir

Les Atouts de l'article:

Ce support de câble de 42U est conçu pour organiser et maintenir les câbles en place dans un rack de 800mm de largeur. Ce produit est conforme aux normes environnementales strictes, telles que la réglementation RoHS et la directive REACh, contribuant ainsi à un engagement écologique.



Quelques mots du fabricant :

  • Optimisation de l'organisation des câbles
  • Facilité d'installation
  • Produit Green Premium