Schneider Electric - Support de câble EasyRack 48U, vertical, pour Rack de 800mm de largeur - ER7VCM48

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Support de câble EasyRack 48U, vertical, pour Rack de 800mm de largeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 48

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304428381

Réf. Sonepar

01887442838

Réf. Fournisseur

ER7VCM48

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

48

couleur:

noir

numéro RAL:

0

largeur:

95 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

2127 mm

longueur:

945 mm

diamètre:

0 mm

Support de câble EasyRack 48U, vertical, pour Rack de 800mm de largeur, L 130mm /H 130mm / P 2230mm, noir

Les Atouts de l'article:

Ce support de câble de 48U est conçu pour organiser et maintenir les câbles en place dans un rack de 800mm de largeur. Ce produit est conforme aux normes environnementales strictes, telles que la réglementation RoHS et la directive REACh, contribuant ainsi à un engagement écologique.



Quelques mots du fabricant :

  • Optimisation de l'organisation des câbles
  • Facilité d'installation
  • Produit Green Premium