Schneider Electric - Support Easy Rack réglable, 50KG - ER7SHELF

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Support Easy Rack réglable, 50KG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1045 mm

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304428343

Réf. Sonepar

01887442834

Réf. Fournisseur

ER7SHELF

Marque

Schneider Electric

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1045 mm

matériau:

autre

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

1045 mm

capacité de charge max.:

50 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

0

Support Easy Rack réglable, 50KG, conception intelligente, riche en fonctionnalités et économique, L 580mm /H 110mm / P 710mm, noir

Les Atouts de l'article:

Le support Easy rack est une solution polyvalente pour le montage de charges jusqu'à 50 kg, en offrant une grande adaptabilité aux différents environnements. Ce produit est soumis aux normes REACh et RoSH UE, il n'est pas composé de mercure.



Quelques mots du fabricant :

  • Adaptabilité optimale pour diverses installations
  • Capacité de charge élevée jusqu'à 50 kg
  • Produit Green Premium