Schneider Electric - Support EasyRack court, 50KG - ER7SHELFS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 445 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
731304432562
Réf. Sonepar
01887443256
Réf. Fournisseur
ER7SHELFS
Marque
Schneider Electric
modèle:
tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
445 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
autre
largeur:
0 mm
hauteur:
445 mm
profondeur:
0 mm
capacité de charge max.:
4 kg
couleur:
noir
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Le support Easy rack est une solution polyvalente pour le montage de charges jusqu'à 50 kg, en offrant une grande adaptabilité aux différents environnements. Ce produit est soumis aux normes REACh et RoSH UE, il n'est pas composé de mercure.
Quelques mots du fabricant :
- Adaptabilité optimale pour diverses installations
- Capacité de charge élevée jusqu'à 50 kg
- Produit Green Premium


