fin de vie

Schneider Electric - SurgeArrest APC Line-R - Onduleur - Regulateur de tension - 230V - 1200VA-1200W - LE1200I

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension primaire - 120 V

  • tension secondaire - 120 V

  • puissance nominale - 1200 VA

  • courant assigné secondaire - 0 A

  • séparation galvanique entre l'entrée et la sortie - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304197935

Réf. Sonepar

03345419793

Réf. Fournisseur

LE1200I

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension primaire:

120 V

tension secondaire:

120 V

puissance nominale:

1200 VA

courant assigné secondaire:

0 A

séparation galvanique entre l'entrée et la sortie:

Non

largeur:

27.3 mm

hauteur:

17.5 mm

profondeur:

20.7 mm

température ambiante en fonctionnement:

0...40 °C

adapté à un montage sur platine:

Non

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

SurgeArrest APC Line-R - Onduleur UPS - Régulateur de tension automatique - Absorption des surtensions réseau de 300 joules - Puissance nominale de sortie constante de 1200VA/1200W - Tension d'entrée et de sortie principales de 230V

Les Atouts de l'article:

Conçu pour basculer automatiquement en mode batterie, cet onduleur protège efficacement les équipements électriques sensibles en cas de perturbations de l’alimentation et de fluctuations de tension. Il régule la tension et délivre une alimentation stable et ininterrompue aux appareils connectés. Il a également la capacité d’absorber les surtensions réseau de 300 joules. Il dispose d’une puissance nominale de sortie constante de 1200VA/1200W, fonctionne avec une tension d’entrée et de sortie principales de 230V et est doté d’une entrée de connexion sécurisée IEC 60320 C14. L’onduleur est livré avec son câble de connexion et son manuel d’utilisation pour garantir une installation et une configuration optimales de l’appareil. Ultra rapide, son temps de transition permet de basculer en quelques secondes sur la batterie de secours, assurant la continuité de la productivité et protégeant également la perte des données. Facile d'utilisation, son interface affiche clairement les informations essentielles telles que l'état de la batterie, la charge connectée ainsi que les alarmes éventuelles permettant de prendre les mesures approrpiées si nécessaire. L'appareil offre la possibilité de régler l'autonomie de la batterie et d'ajuster la durée de fonctionnement en fonction des besoins de l'utilisateur. L'onduleur répond aux certifications RoHS, C-Tick, CE et GOST ainsi qu'aux normes EN 55024, EN 60950.