Schneider Electric - SurgeArrest - parasurtenseurs - 8 PC 10A - protection telephone + coaxial - FR - PMF83VT-FR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements USB - 0
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Oui
matériau - plastique
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304313601
Réf. Sonepar
01887431360
Réf. Fournisseur
PMF83VT-FR
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de raccordements USB:
0
Avec dispositif on/off:
Oui
protection contre les surtensions:
Oui
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises européennes:
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
8
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de fiches type P17 (Italie):
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises norme française (type E):
0
nombre de prises type NEMA:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
interrupteur différentiel:
Oui
nombre de prises universelles multistandard:
0
filtre anti-parasite réseau:
Oui
nombre d'autres prises de courant:
4
courant nominal:
10 A
section de conducteur:
0 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
3 m
prise inclinée ou inclinable:
Non
angle de l'insert central vrillé:
autre
désignation NEMA:
sans
température d'utilisation:
0...40 °C
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Conçu pour protéger efficacement les équipements sensibles contre les dysfonctionnements et perturbations de l'alimentation, ce parasurtenseur prévient les éventuels dommages électriques causés aux appareils connectés. Équipé d'un système de protection fiable et robuste d'une puissance maximale de 2300W, il absorbe et détourne instantanément l'énergie des surtensions dangereuses. Il a la capacité d'absorber une surintensité de 2690 joules. Il dispose d'une puissance d'entrée principale en 230V, possède 8 prises de courant de 10A au standard Français/Belge et se branche sur une prise murale avec terre, avec un câble de 3,00m. Il comprend également un système de filtrage permettant d'éliminer les interférences électromagnétiques. Le parasurtenseur est livré avec son cordon de raccordement réseau et un manuel d'utilisation fournissant les instructions détaillées pour garantir son installation. Ses indicateurs LED intégrés fournissent des informations visuelles sur l'état de fonctionnement du parasurtenseur, tels que la mise à la terre correcte, la protection active et la capacité résiduelle de protection. En plus de la protection des prises de courant, ce parasurtenseur est équipé de la protection des lignes de données pour les connexions Ethernet, téléphoniques et coaxiales, assurant une protection complète des systèmes de communication. Ce dispositif convient à une large gamme d'appareils électroniques, y compris les ordinateurs, les téléviseurs, les modems, les routeurs, les systèmes de surveillance, etc. Son boîtier robuste résiste aux chocs et offre une durabilité et une longévité accrue. Le parasurtenseur répond à la certification RoHs et aux normes CE.