Schneider Electric - Switch Ethernet intégré X80 pour architectures M580 - BMENOS0300

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - autre

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - autre

  • nombre de ports PoE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480800061

Réf. Sonepar

01887080006

Réf. Fournisseur

BMENOS0300

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

autre

gérable:

Oui

power over Ethernet:

autre

nombre de ports PoE:

0

puissance max. PoE:

0 W

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

3

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Non

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

100 mm

largeur:

32 mm

profondeur:

101.5 mm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Modicon X80 - module d'interrupteur - Switch Ethernet intégré X80 pour architectures M580- 24 V pour fond de panier - 3 ports - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce module de commutation Ethernet fait partie de la gamme X80, une offre d'entrées/sorties communes pour Modicon M340 et M580. Il est équipé de 1 Ethernet/IP pour le port de service et de 2 Ethernet/IP pour le réseau d'équipement. Il dispose d'un traitement «TC» (tout Climat) et peut fonctionner à des températures comprises entre 0°C et +60°C. L'offre Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts d'inventaire des pièces de rechange, de maintenance et de formation. Les connexions intégrées sont EtherNet/IP pour le réseau d'équipement et le port de service. Son indice de protection est IP20 et il offre 1425539 heures de MTBF. Ce produit répond aux besoins des infrastructures intelligentes, de l'eau et des eaux usées, des biens de consommation emballés, des mines, des minéraux, des métaux, de Data centers et de la production d'électricité. Ce produit est conforme aux normes CE, UL, CSA, RCM et EAC et est certifié pour les applications de production d'énergie, de marine marchande, ferroviaires et de zones dangereuses. Il est compatible avec l'embase BMEXBP. Le produit doit être installé sur le rack et fixé à l'aide de 2 vis. Modicon X80 est une plateforme commune de modules compatibles pour réduire les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange en stock, et d'une formation unique pour différents automates programmables (PAC).



Quelques mots du fabricant :

  • Modernisation et migration rentables
  • Réduction du temps de mise sur le marché
  • Efficacité du process
  • Maintenance facile