Schneider Electric - switch Ethernet managé basique - 6 ports cuivre - 2 ports fibre multimode - TCSESB083F2CU0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - switch Ethernet managé basique - 6 ports cuivre - 2 ports fibre multimode

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - autre

  • nombre de ports PoE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3595864115436

Réf. Sonepar

01887411543

Réf. Fournisseur

TCSESB083F2CU0

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Oui

power over Ethernet:

autre

nombre de ports PoE:

0

puissance max. PoE:

0 W

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Non

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

6

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

2

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Non

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

131 mm

largeur:

47 mm

profondeur:

111 mm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

ConneXium - Ethernet - switch Ethernet managé basique - 6 ports cuivre - 2 ports fibre multimode - H131mmxL74mmxP111mm - contrôle d'accès basé sur les rôles - connexion intégrée : RJ45 blindée câble cuivre, Duplex SC fibre optique - IP20

Quelques mots du fabricant :

  • Hautes performances, flexibilité et fonctionnalités pour plus d'options aux clients
  • Offre une connectivité simple pour plusieurs équipements Ethernet
  • Haute disponibilité du réseau avec la prise en charge de différents protocoles tels que HIPER-ring, RSTP, MRP etc.
  • Processus de configuration et d'administration simplifié via des pages Web