Schneider Electric - System M, mecanisme RJ45 Simple cat6A STP - MTN4576-0021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Oui
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480421235
Réf. Sonepar
01887042123
Réf. Fournisseur
MTN4576-0021
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Oui
couleur:
autre
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Oui
citerne au sol/montage en sous-sol:
Oui
type de fixation:
visser
composition:
mécanisme complet avec plaque
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
0
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Oui
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Oui
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
clip
avec protection contre la poussière:
Non
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Oui
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
35 mm
Les Atouts de l'article:
Cette prise permet la communication de données. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. Son mode de fixation se fait par vis et griffes. Son degré de protection est IP20. La gamme System M offre 4 matériaux différents. Avec 9 variantes de conception différentes et plus de 280 fonctions, elle peut répondre à toutes les demandes des clients.