Schneider Electric - Systeme M - potentiomètre électronique - 1-10V - MTN5142-0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
type de commande - bouton pousse et tourne
tension nominale - 230 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
fréquence - 50...50 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480298028
Réf. Sonepar
01887029802
Réf. Fournisseur
MTN5142-0000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
type de commande:
bouton pousse et tourne
tension nominale:
230 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
fréquence:
50...50 Hz
commande radio possible:
Non
variation DALI:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
29 mm
courant de veille:
20 mA
variation 1-10V:
Oui
variation DSI:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
commande infrarouge possible:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce potentiomètre est un variateur de couleur dont le type de variateur est un contrôleur 1...10V. Cet appareil est compatible avec le ballast Helvar, Osram, Philips et Siemens. Avec sa protection par fusible, il offre une grande sécurité. Et son courant nominal est de 10A. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. Son indice IP21D est très élevé pour plus de résistance. De plus, il répond aux normes EN 60669-1, EN 60669-2-1. Avec plus de 125 fonctions, Merten propose des matériaux de haute qualité et des combinaisons de couleurs soigneusement conçues pour les cadres et les interrupteurs. Les solutions Merten sont adaptées aux applications résidentielles ou non comme les écoles, les bureaux, les hôtels.