Schneider Electric - Telefast ABE7 - embase de raccord. passive - 16 E ou S - câble 1m Micro/Premium - ABE7H20E100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du conduit préassemblé - 0 m

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 0

  • capacité de courant max. par signal E/S - 0 A

  • douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - autre

  • couleur du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110251043

Réf. Sonepar

00002025104

Réf. Fournisseur

ABE7H20E100

Marque

Schneider Electric

longueur du conduit préassemblé:

0 m

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

0

capacité de courant max. par signal E/S:

0 A

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

presse-étoupe pour diamètre externe de câble:

0...0 mm

longueur de câble configurable:

Non

nombre de canaux par poste d'enfichage:

0

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

autre

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

0

tension assignée (Ue):

0 V

degré de pollution:

1

tension de fonctionnement:

0...0 V

capacité de courant max. par socle de raccordement:

0 A

courant de somme max.:

0 A

diamètre du contact femelle:

0 mm

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du corps isolant:

autre

avec affichage LED:

Non

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement pour capteurs NPN:

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

température de fonctionnement:

20...80 °C

indice de protection (IP):

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

Telefast ABE7 - embase de raccord. passive - 16 E ou S - câble 1m Micro/Premium

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Modicon ABE7, une offre d'embases de connexion pour système précâblé Telefast. Cette embase d'E/S discrètes passive offre 16 voies avec 1 terminal par voie. L'embase Low Cast dispose d'une tension d'alimentation nominale de 19V à 30V. Il est équipé de bornes à vis-étrier pour le raccordement électrique. Son degré de protection est IP2x. Il convient à tous types d’applications industrielles. Ce produit est certifié par GL, CSA, DNV, BV, LROS, UL, GL et EAC. Il est compatible avec les automates Modicon TSX Micro et Modicon Premium. La fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35mm) et vis (plaque pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 offre une plus grande simplicité pour rationaliser le câblage de vos équipements d'automatisation. Le système précâblé permet le raccordement et l'adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs HE10.