Schneider Electric - Telefast ABE7 - embase pour relais embrochable - 16 voies - relais 12,5mm - ABE7P16F310

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3389110705164

Réf. Sonepar

00002070516

Réf. Fournisseur

ABE7P16F310

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d’accessoires électriques:

autre

type d’accessoires mécaniques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Telefast ABE7 - embase pour relais embrochable - 16 voies - relais 12,5mm - H89mmxL272mmxP74mm - tension d'alimentation : 19… 30 V CC - 1 DEL par canal (vert) statut du canal, 1 LED (vert) puissance ON

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le système Telefast est un ensemble de produits permettant le raccordement rapide des modules d'entrées/sorties aux parties opératives. Cette embase d'entrée pour relais embrochable fait partie de la gamme Modicon ABE7. Le système Telefast se connecte uniquement sur les voies munies de connecteurs de types HE 10 et SUB-D ou sur borniers standard équipés de câble (limande). Il se compose de câbles de liaison et d’embases d’interfaces. 16 canaux disponibles. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Ce système se substitue aux borniers à vis, déportant et supprimant en partie le raccordement unifilaire. Il a été conçu pour résister dans les environnements industriels.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les processeurs M580 sont composés de bloc processeur, de bloc de visualisation, de voyant et de port de communication. Simplifiez-vous le câblage ! Advantys Telefast c’est plus de simplicité pour rationnaliser le câblage dans vos équipements d’automatismes.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Modicon Téléfast advantys répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : LROS (Lloyds register of shipping) GL, DNV,BV,UL,CSA,EAC. Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le saviez-vous ?

Associez ou complétez votre solution d'automatisation avec Modicon TSX Micro PLC Automate Modicon Premium. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur Advantys Telefast ABE 7 pour compléter votre installation ou demandez à nos experts.



Les Atouts de la gamme:

Ces embases de raccordement IP 20 assurent la liaison entre les automatismes, en particulier, les modules d'E/S et parties opératives. Elles remplacent les blocs de jonction à vis utilisés par des liens câblés équipés de connecteurs.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Flexibilité : basés sur un réseau Ethernet ouvert
  • Meilleure efficacité (divise par 5 la durée d'analyse)
  • Simplicité d'installation
  • Cybersécurisé