Schneider Electric - Telefast ABE7 - embase - relais de sortie statique soudé - 16 entrées - 230Vca - ABE7S16E2M0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²
courant assigné In - 0.08 A
tension assignée (Ue) - 230 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110546286
Réf. Sonepar
00002054628
Réf. Fournisseur
ABE7S16E2M0
Marque
Schneider Electric
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0...0 mm²
courant assigné In:
0.08 A
tension assignée (Ue):
230 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
16
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
écart central entre les trous:
10 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.324...0.324 mm²
section de raccordement cable souple:
0...0 mm²
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre de positions de serrage par pôle:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-5...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
sans halogène:
Non
largeur:
206 mm
profondeur:
58 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette embase fait partie de la gamme Modicon ABE7, une offre de sous-bases de raccordement pour système de précâblage. Cette embase à relais statiques fixes est adaptée à 16 voies, à 2 bornes par voie. Sa tension de circuit de commande est de 230V CA. Il offre une fonction de contrôle d'entrée numérique. Il est équipé d’un bornier à vis débrochable pour raccordement électrique, d’un connecteur type HE10 20 contacts et de relais électromécaniques. Le couple de serrage du câblage est de 0,6N.m avec un tournevis plat de 3,5mm de diamètre. Il s'agit d'une sous-base de sortie à relais avec un degré de protection IP20. Il convient à tout type d'applications industrielles nécessitant une connexion rapide de modules d'E/S (numériques, analogiques et de comptage) à des parties opératives. Ce produit est certifié DNV, CSA, GL et EAC. Il s’associe avec les contrôleurs Modicon M221 Book, TSX Micro et Modicon Premium, les modules d’extension d’E/S Modicon TM3 et X80. Sa fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35mm) et vis (platine pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 permet de rationaliser le câblage des équipements d'automatisme.
Quelques mots du fabricant :
- Permet la connexion/l'adaptation des signaux de contrôle des cartes automates équipées de connecteurs HE10
- Solution plug and play offrant une modularité de 8, 12 ou 16 canaux, pour une connexion à 1, 2 et 3 fils
- Adaptation de la tension et de l'alimentation et distribution des polarités communes
- Technologie statique et électromécanique, sous-bases intelligentes pour connexion de signaux analogiques
- Compatibilité intelligente avec les automates et les modules d'E/S du Modicon


