Schneider Electric - Telefast ABE7 - embase - relais de sortie statique soudé - 16 entrées - 48Vca - ABE7S16E2E0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Telefast ABE7 - embase - relais de sortie statique soudé - 16 entrées - 48Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²

  • courant assigné In - 0.08 A

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110546262

Réf. Sonepar

00002054626

Réf. Fournisseur

ABE7S16E2E0

Marque

Schneider Electric

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0...0 mm²

courant assigné In:

0.08 A

tension assignée (Ue):

48 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

16

mode de pose:

autre

couleur:

gris

écart central entre les trous:

10 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0...0 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.324...0.324 mm²

section de raccordement cable souple:

0...0 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-5...60 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

sans halogène:

Non

largeur:

0 mm

profondeur:

0 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Telefast ABE7 - embase - relais de sortie statique soudé - 16 entrées - 48V CA, 24VCC - 2 bornes par voie - IP2x - bornier amovible - fixation par clips (rail DIN symétrique 35 mm) ou par vis (plaque solide ac kit fixation)

Quelques mots du fabricant :

  • Permet la connexion/l'adaptation des signaux de contrôle des cartes automates équipées de connecteurs HE10
  • Solution plug and play offrant une modularité de 8, 12 ou 16 canaux, pour une connexion à 1, 2 et 3 fils
  • Adaptation de la tension et de l'alimentation et distribution des polarités communes
  • Technologie statique et électromécanique, sous-bases intelligentes pour connexion de signaux analogiques
  • Compatibilité intelligente avec les automates et les modules d'E/S du Modicon