Schneider Electric - Telefast ABE7 - embase - relais électromagnét. soudés - 8 voies - relais 5mm - ABE7R08S111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²
courant assigné In - 0.09 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110545258
Réf. Sonepar
00002054525
Réf. Fournisseur
ABE7R08S111
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0...0 mm²
courant assigné In:
0.09 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
16
mode de pose:
autre
couleur:
gris
écart central entre les trous:
5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.324...0.324 mm²
section de raccordement cable souple:
0...0 mm²
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre de positions de serrage par pôle:
2
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-5...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
sans halogène:
Non
largeur:
0 mm
profondeur:
0 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non