Schneider Electric - Telefast ABE7 - relais de sortie - 24?240 Vca - 10mm - lot de 4 - ABS7SA3M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A
tension d’alimentation - 24...240 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110720792
Réf. Sonepar
00002072079
Réf. Fournisseur
ABS7SA3M
Marque
Schneider Electric
fonction:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
0.5 A
tension d’alimentation:
24...240 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
mode de pose:
autre
largeur en nombre de modules:
0
profondeur d'encastrement:
55 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
24...240 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
0...0 Hz
tension de commande 2:
0...0 V
type de tension de commande 2:
AC
fréquence de tension de commande 2:
0...0 Hz
charge max. de lampe à incandescence:
0 W
charge max. de lampe fluorescente:
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
0 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
0 A


