Schneider Electric - Telefast - câble Telefast M340 eco 1m - ABFH34M100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Telefast - câble Telefast M340 eco 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 1 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119412452

Réf. Sonepar

01887941245

Réf. Fournisseur

ABFH34M100

Marque

Schneider Electric

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

1 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

0

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Non

adapté aux signaux analogiques:

Non

Telefast - câble telefast M340 eco 1 mètre - câble de raccordement

Les Atouts de l'article:

Ce câble appartient au système de précâblage Modicon Telefast. Il permet la connexion entre les modules d'E/S Modicon X80 PAC ou Modicon M340 et l'embase Telefast. Sa forme est en Y, il est équipé d'un connecteur FCN 40 voies et de deux connecteurs HE10, 20 voies. Il assure la liaison entre les modules d'E/S Modicon X80 PAC ou Modicon M340 et l'embase ABE7H20E000. Sa section transversale de jauge AWG est 28/0,08mm carré. Son indice de protection est IP20. Sa longueur est de 1 mètre. Ce câble de connexion est adapté tous types d'applications industrielles. Ce cordon connecte les modules d'E/S Modicon X80 PAC ou Modicon M340 et l'embase Telefast. Modicon ABE7 Telefast est un système précâblé permettant le raccordement et l'adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs HE10. Modicon ABE7 offre une plus grande simplicité pour rationaliser le câblage de vos équipements d'automatisation.