Schneider Electric - Telefast - cartouche fusible 5x20 - rapide 4A - sans voyant - ABE7FU400

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110760576

Réf. Sonepar

00002076057

Réf. Fournisseur

ABE7FU400

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

Telefast - cartouche fusible 5x20 - rapide 4A - sans - Pièce détachée