Schneider Electric - Telefast - cartouche fusible 5x20 - rapide 6,3A - sans voyant - ABE7FU630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110602852
Réf. Sonepar
00002060285
Réf. Fournisseur
ABE7FU630
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
6.3 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
finition du voyant indicateur:
autre