Schneider Electric - Telefast - Connecteur he 20pt fem - ABC6HE20F

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • courant assigné In - 0 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • largeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110588415

Réf. Sonepar

00002058841

Réf. Fournisseur

ABC6HE20F

Marque

Schneider Electric

finition des contacts:

autre

courant assigné In:

0 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0...0 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

largeur:

50 mm

hauteur:

6 mm

profondeur:

30 mm

nombre de rangées de contacts à fiche:

20

température ambiante:

0...0 °C

tension assignée (Ue):

0 V

tension nominale de tenue aux chocs:

0 kV

catégorie de surtension:

I

degré de pollution:

1

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0...0 mm²

section de raccordement cable rigide:

0...0 mm²

section de raccordement cable souple:

0...0 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

autre

matériau du corps isolant:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

type de verrouillage:

sans

mode de pose:

inséré

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

0...0 °C

finition CEM:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Non

disposition de l'entrée de câble:

autre

Telefast - Connecteur he 20pt fem - Accessoire