Schneider Electric - Telefast - relais statique embrochable - 10mm - sortie - 24..240Vca - 0,5A - ABS7SA2M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Telefast - relais statique embrochable - 10mm - sortie - 24..240Vca - 0,5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A

  • tension d’alimentation - 24...240 V

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110644777

Réf. Sonepar

00002064477

Réf. Fournisseur

ABS7SA2M

Marque

Schneider Electric

fonction:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

0.5 A

tension d’alimentation:

24...240 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

autre

largeur en nombre de modules:

0

profondeur d'encastrement:

55 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

24...240 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

0...0 Hz

tension de commande 2:

0...0 V

fréquence de tension de commande 2:

0...0 Hz

charge max. de lampe à incandescence:

0 W

charge max. de lampe fluorescente:

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

0 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

0 A

Telefast - relais statique embrochable - 10mm - sortie - 24..240Vca - 0,5A - Pièce détachée