Schneider Electric - Telefast - relais statique embrochable - 12,5mm - entrée - 110..130Vca 60Hz - ABS7EA3F5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension d’alimentation - 110...130 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110720839
Réf. Sonepar
00002072083
Réf. Fournisseur
ABS7EA3F5
Marque
Schneider Electric
fonction:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension d’alimentation:
110...130 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
mode de pose:
autre
largeur en nombre de modules:
0
profondeur d'encastrement:
12 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
110...130 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
60...60 Hz
tension de commande 2:
0...0 V
fréquence de tension de commande 2:
0...0 Hz
charge max. de lampe à incandescence:
0 W
charge max. de lampe fluorescente:
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
0 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
0 A
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le système Telefast est un ensemble de produits permettant le raccordement rapide des modules d'entrées/sorties aux parties opératives. Ce relais d'entrée, statique embrochable fait partie de la gamme Advantys ABE7 (lot de 4). Le système Telefast se connecte uniquement sur les voies munies de connecteurs de types HE 10 et SUB-D ou sur borniers standard équipés de câble (limande). Il se compose de câbles de liaison et d’embases d’interfaces. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Ce système se substitue aux borniers à vis, déportant et supprimant en partie le raccordement unifilaire. Il a été conçu pour résister dans les environnements industriels.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Les processeurs M580 sont composés de bloc processeur, de bloc de visualisation, de voyant et de port de communication. Simplifiez-vous le câblage ! Advantys Telefast c’est plus de simplicité pour rationnaliser le câblage dans vos équipements d’automatismes.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Modicon Téléfast advantys répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : LROS (Lloyds register of shipping) GL, DNV,BV,UL,CSA,EAC. Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Le saviez-vous ?
Associez ou complétez votre solution d'automatisation avec Modicon TSX Micro PLC Automate Modicon Premium. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur Advantys Telefast ABE 7 pour compléter votre installation ou demandez à nos experts.
Les Atouts de la gamme:
Ces embases de raccordement IP 20 assurent la liaison entre les automatismes, en particulier, les modules d'E/S et parties opératives. Elles remplacent les blocs de jonction à vis utilisés par des liens câblés équipés de connecteurs.
Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements difficiles
- Flexibilité : basés sur un réseau Ethernet ouvert
- Meilleure efficacité (divise par 5 la durée d'analyse)
- Simplicité d'installation
- Cybersécurisé



