Schneider Electric - Telefast - relais statique embrochable - 12,5mm - entrée - 48Vca 50Hz - ABS7EA3E5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A
tension d’alimentation - 230...240 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110720822
Réf. Sonepar
00002072082
Réf. Fournisseur
ABS7EA3E5
Marque
Schneider Electric
fonction:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
0.1 A
tension d’alimentation:
230...240 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
mode de pose:
autre
largeur en nombre de modules:
0
profondeur d'encastrement:
55 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
48...48 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...50 Hz
tension de commande 2:
0...0 V
type de tension de commande 2:
AC
fréquence de tension de commande 2:
0...0 Hz
charge max. de lampe à incandescence:
0 W
charge max. de lampe fluorescente:
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
0 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
0 A
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le système Telefast est un ensemble de produits permettant le raccordement rapide des modules d'entrées/sorties aux parties opératives. Le système Telefast se connecte uniquement sur les voies munies de connecteurs de types HE 10 et SUB-D ou sur borniers standard équipés de câble (limande). Ce produit s'installe à l'intérieur des Telefast, Embase pour relais embrochable comme ceux de la gamme Advantys Telefast ABE 7.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La référence se compose d'un lot de 4 relais.
Les Atouts de la gamme:
Advantys Telefast ABE 7 est la gamme de systèmes de câblage IP 20 pour interfaces d'automatismes pour une connexion rapide des modules d’E/S haute densité aux pièces opérationnelles. Elle permet la protection, la distribution, la visualisation et l’adaptation des signaux.
Quelques mots du fabricant :
- Pré-Câblage
- Sécurise la maintenance des machines.
- Faciliter, structure permet une meilleure maintenance de l'installation et du câblage dans le temps





