Schneider Electric - Telefast - relais statique embrochable - 12,5mm - sortie - 24Vcc - 2A - ABS7SC3BA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Telefast - relais statique embrochable - 12,5mm - sortie - 24Vcc - 2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension d’alimentation - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110720761

Réf. Sonepar

00002072076

Réf. Fournisseur

ABS7SC3BA

Marque

Schneider Electric

fonction:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension d’alimentation:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

autre

largeur en nombre de modules:

0

profondeur d'encastrement:

12 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

24...24 V

type de tension de commande 1:

DC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

0...0 V

type de tension de commande 2:

DC

fréquence de tension de commande 2:

0...0 Hz

charge max. de lampe à incandescence:

0 W

charge max. de lampe fluorescente:

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

0 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

0 A

Telefast - relais statique embrochable - 12,5mm - sortie - 24Vcc - 2A

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Modicon ABE7, une offre d'embases de connexion pour système précâblé Telefast. Ce relais statique enfichable est compatible avec les embases de connexion Modicon ABE7. Ce relais de sortie à semi-conducteurs dispose d'une tension d'entrée discrète de 24V CC et un courant de sortie discret de 10A. Le temps de réponse est ≤0,1 ms de l'état 1 à 0 et ≤0,2 ms de l'état 0 à 1. Le pas de largeur est de 12mm. Il convient à tous types d’applications industrielles. Ce produit convient pour une utilisation avec les embases Modicon ABE7P16T318, ABE7P16T330, ABE7R16T330, ABE7P16T334, ABE7P16T318E, ABE7P16T330E et ABE7R16T332. Modicon ABE7 offre une plus grande simplicité pour rationaliser le câblage de vos équipements d'automatisation. Le système précâblé permet le raccordement et l'adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs HE10.