Schneider Electric - Telefast - relais statique embrochable - 5mm - sortie - 24Vcc - 2A - ABS7SC1B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension d’alimentation - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110251487
Réf. Sonepar
00002025148
Réf. Fournisseur
ABS7SC1B
Marque
Schneider Electric
fonction:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension d’alimentation:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
mode de pose:
autre
largeur en nombre de modules:
0
profondeur d'encastrement:
12 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
24...24 V
type de tension de commande 1:
DC
fréquence de tension de commande 1:
60...60 Hz
tension de commande 2:
0...0 V
type de tension de commande 2:
DC
fréquence de tension de commande 2:
0...0 Hz
charge max. de lampe à incandescence:
0 W
charge max. de lampe fluorescente:
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
0 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
0 A
Quelques mots du fabricant :
- Réduction du besoin de câblage et des commutateurs à ampérages élevés
- Durée de vie moyenne de millions de cycles sans détérioration des performances
- Capacité à désactiver les charges CA au point de courant de charge nul


