Schneider Electric - Telefast - relais transistoré enfichable - 12,5mm - sortie - 5..48Vcc - 2A - ABS7SC3E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Telefast - relais transistoré enfichable - 12,5mm - sortie - 5..48Vcc - 2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension d’alimentation - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110720778

Réf. Sonepar

00002072077

Réf. Fournisseur

ABS7SC3E

Marque

Schneider Electric

fonction:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension d’alimentation:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

autre

largeur en nombre de modules:

0

profondeur d'encastrement:

12 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

5...48 V

type de tension de commande 1:

DC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

0...0 V

type de tension de commande 2:

DC

fréquence de tension de commande 2:

0...0 Hz

charge max. de lampe à incandescence:

0 W

charge max. de lampe fluorescente:

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

0 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

0 A

Telefast - relais transistoré enfichable - 12,5mm - sortie - 5..48Vcc - 2A - Pièce détachée