Schneider Electric - Telefast - Telefast M340 kit de racc e/s eco 1m - ABE7H34E100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119412421
Réf. Sonepar
01887941242
Réf. Fournisseur
ABE7H34E100
Marque
Schneider Electric
type d’accessoires électriques:
autre
type d’accessoires mécaniques:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon ABE7, une offre d'embases de connexion pour système précâblé Telefast. Ce kit contient deux sous-bases et un cordon en Y de 1 mètre de long. Les embases fournissent 2x16 canaux d'entrée/sortie de modularité avec 1 terminal par canal. Le cordon en Y est équipé d'un connecteur FCN à 40 voies et de 2 connecteurs HE10 à 20 voies. Ce produit est conçu pour simplifier la connexion des E/S à un API dans un panneau de commande et se connecte aux canaux avec des connecteurs HE 10 et SUB-D. Son courant d'alimentation maximum est de 1,8A avec 0,5A par canal et sa tension d'alimentation nominale est de 19V à 30V. Il est équipé de bornes à vis-étrier pour le raccordement électrique. Son indice de protection est IP2x. Il convient à tous les types d'applications industrielles gérées avec des modules d'E/S Modicon X80 ou des contrôleurs Modicon M340. Ce kit est certifié par GL, CSA, DNV, BV, LROS, UL, GL et EAC. Ce kit est compatible avec les modules d'E/S Modicon X80 ou les contrôleurs Modicon M340. La fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35mm) et vis (plaque pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 offre une plus grande simplicité pour rationaliser le câblage des équipements des systèmes d'automatisation. Le système précâblé permet le raccordement et l'adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs HE10.


