Schneider Electric - Telfast ABE7 - embase pour relais - embrochable - 16 voies - relais 10mm - ABE7P16T210

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3389110644531

Réf. Sonepar

00002064453

Réf. Fournisseur

ABE7P16T210

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d’accessoires électriques:

autre

type d’accessoires mécaniques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Telefast ABE7 - embase pour relais - embrochable - 16 voies - relais 10mm - tension d'alimentation : 19...30 V - 1 DEL par canal (vert) statut du canal, 1 LED (vert) puissance ON - IP2X

Les Atouts de l'article:

Cette embase fait partie de la gamme Modicon ABE7, une offre de sous-bases de raccordement pour système de précâblage Telefast. Elle dispose de 16 voies. Elle offre une connexion rapide des modules d'E/S. Il s'agit d'une embase de relais avec une tension d'alimentation de 19V à 30V CC et un courant d'alimentation maximum de 1A. Il est équipé de bornes à vis étriers pour la connexion électrique. Il est classé IP2x. Il est adapté à tous les types d'applications industrielles. Ce produit est certifié par GL, CSA, DNV, BV, LROS et UL. Cette embase est destinée aux accessoires de sous-base de raccordement ABR7S2, ABS7SA2, ABS7SC2 et ABE7ACC20. La fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35mm) et vis (platine pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 permet de rationaliser le câblage de vos équipements d'automatisme. Ce système de précâblage permet la connexion et l’adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs type HE10.