Schneider Electric - Telfast ABE7 - embase - relais embrochable - 16 voies - relais 10mm - ABE7R16T230

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Telfast ABE7 - embase - relais embrochable - 16 voies - relais 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²

  • courant assigné In - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110644678

Réf. Sonepar

00002064467

Réf. Fournisseur

ABE7R16T230

Marque

Schneider Electric

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0...0 mm²

courant assigné In:

1 A

tension assignée (Ue):

30 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

16

mode de pose:

autre

couleur:

gris

écart central entre les trous:

10 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0...0 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.324...0.324 mm²

section de raccordement cable souple:

0...0 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-5...60 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

sans halogène:

Non

largeur:

0 mm

profondeur:

0 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Telefast ABE7 - embase - relais embrochable - 16 voies - relais 10mm - tension d'alimentation : 19...30 V - 1 DEL par canal (vert) statut du canal - 1 LED (vert) puissance ON - IP2x - 1FO

Les Atouts de l'article:

Cette embase de raccordement fait partie de la gamme Modicon ABE7 adaptée au système de précâblage Telefast. Elle convient à tous les types d'applications industrielles. Sa fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35 mm) et vis (platine pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 permet de rationaliser le câblage des équipements d'automatisme avec plus de simplicité. Ce système de précâblage permet la connexion et l’adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs type HE10. Elle est certifiée GL, CSA, DNV, BV, LROS et UL. Il pèse 0,775 kg.Il convient à tous les types d'applications industrielles. Ce produit est certifié par GL, CSA, DNV, BV, LROS et UL. Cette sous-base convient pour une utilisation avec le relais enfichable ABR7S23.La fixation s'effectue sur rail DIN symétrique 35 mm avec des clips ou par vis montage sur plaque pleine avec kit de fixation. La fixation s'effectue sur rail DIN symétrique 35 mm avec des clips ou par vis montage sur plaque pleine avec kit de fixation. Système pré-câblé permettant la connexion et l'adaptation des signaux de commande des cartes API équipées de connecteurs HE10.



Quelques mots du fabricant :

  • Affichage des états des voyants
  • Distribution de polarité sans tension
  • Fusible interne 1 A, 5 x 20 mm, protection à fusion rapide (côté automate)
  • degré de protection IP2X
  • Large plage de température de fonctionnement de -5°C à 60°C