Schneider Electric - Telfast ABE7 - embase - relais embrochable - 16 voies - relais 12,5mm - ABE7R16T370

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Telfast ABE7 - embase - relais embrochable - 16 voies - relais 12,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²

  • courant assigné In - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110705119

Réf. Sonepar

00002070511

Réf. Fournisseur

ABE7R16T370

Marque

Schneider Electric

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0...0 mm²

courant assigné In:

1 A

tension assignée (Ue):

30 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

16

mode de pose:

autre

couleur:

gris

écart central entre les trous:

12.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0...0 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.324...0.324 mm²

section de raccordement cable souple:

0...0 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-5...60 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

sans halogène:

Non

largeur:

0 mm

profondeur:

0 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Telefast ABE7 - embase - relais embrochable - 16 voies - relais 12,5mm - embase de sortie - 16 canaux - IP2x - accessoires associés : ABR7S37 - 1 DEL par canal (vert) statut du canal, 1 LED (vert) puissance ON

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le système Telefast est un ensemble de produits permettant le raccordement rapide des modules d'entrées/sorties aux parties opératives. Cette embase de sortie avec relais électromécanique embrochable fait partie de la gamme Modicon ABE7. Le système Telefast se connecte uniquement sur les voies munies de connecteurs de types HE 10 et SUB-D ou sur borniers standard équipés de câble (limande). Il se compose de câbles de liaison et d’embases d’interfaces. 16 canaux disponibles. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Ce système se substitue aux borniers à vis, déportant et supprimant en partie le raccordement unifilaire. Il a été conçu pour résister dans les environnements industriels.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les processeurs M580 sont composés de bloc processeur, de bloc de visualisation, de voyant et de port de communication. Simplifiez-vous le câblage ! Advantys Telefast c’est plus de simplicité pour rationnaliser le câblage dans vos équipements d’automatismes.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Modicon Téléfast advantys répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : LROS (Lloyds register of shipping) GL, DNV,BV,UL,CSA,EAC. Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le saviez-vous ?

Associez ou complétez votre solution d'automatisation avec Modicon TSX Micro PLC Automate Modicon Premium. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur Advantys Telefast ABE 7 pour compléter votre installation ou demandez à nos experts.



Les Atouts de la gamme:

Ces embases de raccordement IP 20 assurent la liaison entre les automatismes, en particulier, les modules d'E/S et parties opératives. Elles remplacent les blocs de jonction à vis utilisés par des liens câblés équipés de connecteurs.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Flexibilité : basés sur un réseau Ethernet ouvert
  • Meilleure efficacité (divise par 5 la durée d'analyse)
  • Simplicité d'installation
  • Cybersécurisé