Schneider Electric - TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - précâblé - LA2KT2U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - retardé à l'enclenchement
temps de réglage - 1...30 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
principe de fonctionnement - électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110230086
Réf. Sonepar
00002023008
Réf. Fournisseur
LA2KT2U
Marque
Schneider Electric
fonction de commutation:
retardé à l'enclenchement
temps de réglage:
1...30 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
principe de fonctionnement:
électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
Les Atouts de l'article:
Bloc de contacts temporisés électroniques TeSys K pour contacteurs LC.K, LP.K, CA.K. Il fournit un contact 1F/O calibré à 2 A / 240 V CA, avec une plage de réglage de temporisation d'activation de 1 à 30 s et une tension assignée d'emploi 110 à 240 V CA pour télécommande. Montage frontal par système de clipsage, connexions par fils connectés au contacteur. Il est conforme à la réglementation RoHS/REACh. A utiliser pour les contacteurs avec des bobines 110-240 V CA/CC (F7 à U7, FD à UD).
Quelques mots du fabricant :
- Répondre au besoin de contrôle de délai par contacteur TeSys K
- Choix facile pour les applications simples


