Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 3F+1O - bornes à vis-étriers - LA1KN31M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 3F+1O - bornes à vis-étriers

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110428421

Réf. Sonepar

00002042842

Réf. Fournisseur

LA1KN31M

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

fixation frontale

TeSys - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys K - bornes vis-étrier - contacteur 3P TeSys K - 3 NO + 1 NF