Schneider Electric - TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 4F+0O - bornes à ressort - LA1KN403

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 4F+0O - bornes à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3389110243895

Réf. Sonepar

00002024389

Réf. Fournisseur

LA1KN403

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

fixation frontale

TeSys - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys K - bornes à ressort - CA2K | CA3K - 4F

Les Atouts de l'article:

Bloc de contacts auxiliaires instantané TeSys K, pour contacteurs LC.K, LP.K, CA.K avec borniers à vis à étrier (sauf LP4K, LP5K, CA4K). Il fournit des contacts 4NO (4F+0O) à 10 A/ 690 V CA, raccordés par des bornes à ressort. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Montage frontal par système de clipsage, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.



Quelques mots du fabricant :

  • Répondez au besoin d'un contact de contrôle supplémentaire pour le contacteur et le relais de contrôle TeSys K
  • Choix facile pour les applications simples