Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys CA2K - contacteur - 2F+2O - instantané - 10A - 24Vca - CA2KN22B72

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys CA2K - contacteur - 2F+2O - instantané - 10A - 24Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110481235

Réf. Sonepar

00002048123

Réf. Fournisseur

CA2KN22B72

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

10 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

rail/ vis DIN

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

courant de fonctionnement nominal:

10 A

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

type de tension de fonctionnement:

AC

courant de commutation assigné:

0.005 A

largeur:

45 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

57 mm

TeSys - contacteur auxiliaire K - CA2K - 2F+2O - 10A <= 50°C - AC-15 | DC-13 - bobine 24VCA 50/60 Hz avec antiparasite - 600V CSA C22.2 No 14 | 690V BS 5424 | 690V IEC 60947 | 750V VDE 0110 gr C - bornes vis-étrier

Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour répondre aux besoins de diverses applications
  • Taille optimisée pour économiser de l'espace dans l'armoire
  • Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
  • Plusieurs certifications internationales
  • Relais pour circuits de commande CA ou CC (AC15, DC13)
  • Interface facile à utiliser pour les équipements électroniques (par exemple : automates)
  • Différentes tensions de bobine de relais : A.C., D.C. ou faible consommation