Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys CA2SK - contacteur - 2F+0O - instantané - 10A - 230Vca - CA2SK20P7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys CA2SK - contacteur - 2F+0O - instantané - 10A - 230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110564198

Réf. Sonepar

00002056419

Réf. Fournisseur

CA2SK20P7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

10 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

rail/ vis DIN

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

courant de fonctionnement nominal:

10 A

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

type de tension de fonctionnement:

AC

courant de commutation assigné:

0.005 A

largeur:

45 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

57 mm

TeSys CA2SK - contacteur - 2F+0O - instantané - 10A - 230Vca - H56mmxL27mmxP55,5mm - IP2x - pour télécommande - catégorie d'emploi : DC-13, AC-15 - tension assignée : <= 690 V <= 400 Hz - montage : platine ou rail

Les Atouts de l'article:

Mini relais de contrôle TeSys SK, 2 contacts (2F), 10 A/690 V, pour le contrôle des charges électromagnétiques AC-15/DC-13. Il fournit un circuit de commande 230 V CA,50/60 Hz , raccordé par des borniers à vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), produit Green Premium (RoHS/REACh). Pour des vitesses de fonctionnement jusqu'à 20 cycles/min et une température ambiante de -20/+50 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Compact (largeur 27 mm), par système de clipsage sur profilé DIN 35 mm.



Quelques mots du fabricant :

  • Durabilité élevée et performances stables : jusqu'à 20 cycles/min pour les taux d'exploitation
  • Fiable dans un environnement à haute et basse température
  • Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile, un gain de temps et d'espace lors de l'installation
  • Application étendue avec certifications multi-standards
  • Conforme à Green Premium