Schneider Electric - TeSys CA3K - contacteur - 2F+2O - instantané - 10A - 24Vcc - CA3KN223BD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys CA3K - contacteur - 2F+2O - instantané - 10A - 24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110241754

Réf. Sonepar

00002024175

Réf. Fournisseur

CA3KN223BD

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

10 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

rail/ vis DIN

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

courant de fonctionnement nominal:

10 A

tension de fonctionnement CC:

690...690 V

type de tension de fonctionnement:

DC

courant de commutation assigné:

0.005 A

largeur:

27 mm

hauteur:

56 mm

profondeur:

55.5 mm

TeSys - contacteur auxiliaire K - CA3K - 2F+2O - 10A <= 50°C - AC-15 | DC-13 - bobine 24VCC - 600V CSA C22.2 No 14 | 690V BS 5424 | 690V IEC 60947 | 750V VDE 0110 gr C - bornes à ressort

Les Atouts de l'article:

Relais de commande TeSys K, 4 contacts (2NO + 2NF), 10 A/690 V, pour le contrôle de charges électromagnétiques AC-15/DC-13. Il fournit un circuit de commande 24 V CC sans consommation d'appel, raccordé par des bornes à ressort. Compact (largeur 45 mm), par système de clipsage sur profilé DIN 35 mm ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), produit Green Premium (RoHS/REACh). Pour des cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 180 cycles/min et une température ambiante de -25/+50 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.



Quelques mots du fabricant :

  • Les relais de contrôle TeSys constituent une solution économique pour une application simple
  • Même conception que les contacteurs TeSys D, K et SK
  • Différentes façons de se connecter. (comme borne à vis étriers, borne à ressort, soudée sur carte de circuit imprimé)
  • Compatible pour toutes les tensions du marché
  • Plusieurs certifications internationales
  • Relais de commande pour circuits de commande CA ou CC (AC15, DC13)