Schneider Electric - TeSys CA3SK - contacteur - 2F+0O - instantané - 10A - 24Vcc - CA3SK20BD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110564280
Réf. Sonepar
00002056428
Réf. Fournisseur
CA3SK20BD
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
10 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
mode de pose:
rail/ vis DIN
interface:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non
courant de fonctionnement nominal:
10 A
tension de fonctionnement CC:
690...690 V
type de tension de fonctionnement:
DC
courant de commutation assigné:
0.005 A
largeur:
45 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
57 mm
Les Atouts de l'article:
Mini relais de contrôle TeSys SK, 2 contacts (2F), 10 A/690 V, pour le contrôle des charges électromagnétiques AC-15/DC-13. Il fournit un circuit de commande 24 V CC sans consommation d'appel, raccordé par des bornes à vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), produit Green Premium (RoHS/REACh). Pour des vitesses de fonctionnement jusqu'à 20 cycles/min et une température ambiante de -20/+50 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Compact (largeur 27 mm), par système de clipsage sur profilé DIN 35 mm.
Quelques mots du fabricant :
- Protection à haute efficacité énergétique avec un circuit de commande 24 V CC mais sans consommation d'appel
- Durabilité longue durée et performances stables : jusqu'à 20 cycles/min pour les taux d'exploitation
- Fiable dans un environnement à haute et basse température
- Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile, un gain de temps et d'espace lors de l'installation
- Certifié multi-normes
- Conforme à Green Premium


