Schneider Electric - TeSys - coffret vide - pour LE1D09 D12 - avec bouton-poussoir bleu - DE1DS1A05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 166 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TeSyS LE - GV2 - LC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3389110087086
Réf. Sonepar
00002008708
Réf. Fournisseur
DE1DS1A05
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
166 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
128.5 mm
avec couvercle transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Convient aux environnements difficiles, hautement étanche à l'eau et à la poussière
- Forte résistance aux chocs mécaniques
- Facilité de montage et de maintenance
- Avec tête affleurante pour une utilisation sûre et pratique