Schneider Electric - TeSys - coffret vide - pour LE1D09 D12 - sans bouton-poussoir - DE1DS1A04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 88 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TeSyS LE - GV2 - LC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389110087062
Réf. Sonepar
00002008706
Réf. Fournisseur
DE1DS1A04
Marque
Schneider Electric
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
88 mm
hauteur:
166 mm
profondeur:
135 mm
avec couvercle transparent:
Non


