Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys - coffret vide - pour LE1D18 D35 - avec bouton-poussoir bleu & commutateur - DE1DS2A13

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys - coffret vide - pour LE1D18 D35 - avec bouton-poussoir bleu & commutateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 103 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110087154

Réf. Sonepar

00002008715

Réf. Fournisseur

DE1DS2A13

Marque

Schneider Electric

modèle:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

103 mm

hauteur:

201 mm

profondeur:

170 mm

avec couvercle transparent:

Non

TeSys - coffret vide - pour LE1D18 D35 - avec bouton-poussoir bleu & commutateur

Quelques mots du fabricant :

  • Convient aux environnements difficiles, hautement étanche à l'eau et à la poussière
  • Forte résistance aux chocs mécaniques
  • Facilité de montage et de maintenance
  • Avec tête affleurante pour une utilisation sûre et pratique