Schneider Electric - TeSys - coffret vide - pour LE1D18 D35 - sans bouton-poussoir - DE1DS2A04


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 103 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TeSyS LE - GV2 - LC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389110087123
Réf. Sonepar
00002008712
Réf. Fournisseur
DE1DS2A04
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
103 mm
hauteur:
201 mm
profondeur:
145 mm
avec couvercle transparent:
Non